ネジ神様

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード22574195 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。

使用方法
焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。
錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。
適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車 用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 トラスコ品番819-5689 タイプスプレー 引火点(℃)176 臭気わずかな臭気 密度(g/cm3)0.81〜0.85 外観淡黄色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)29〜35 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22574195
2024-11-04
用途:
車、バイクなど
運輸・通信業

修理工場の方に勧められて買いました。
使ってますが今のところは問題なくネジが緩んでます。

対象商品:
22574195
2024-05-16
用途:
機械メンテナンス
サービス業

ネジの焼付きやベアリングの焼付き等、ここぞという時に使用していますが他の潤滑剤より効果があるように感じます。

対象商品:
22574195
2024-01-12
用途:
かじり解消
卸売・小売業

かじりで全く緩まなかったナットがこれで緩ませる事が出来た。素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
22574195
2022-06-23
用途:
排気ガスO2センサーの取外し

バーナー加熱しても外せず、試した手持ちケミカルを使ってもダメ。ナット肩をナメそうになりもして程々困ってしまっておりました。途方に暮れながらに、仕方なく、モノタロウ検索をしていたところ、偶々に、このケミカルを発見。即時、一か八かの思いで購入してみました。
商品到着後、早速、嵌合部位へ丁寧にスプレーし、念の為、数時間待ち、センサーにレンチ掛けし、祈リながら、徐に力を加えてみたところ、「・・・?!、回った。。。」と呆気なくセンサーの緩む気配を手のひらが感知。肩透かしを食った様な思が先行し、ニンマリするのを忘れてしまいました。「ネジ神様」のケミカル力に驚きました。
嬉しかったです。

13人が参考にしています
対象商品:
22574195
2022-08-14
用途:
機械組み立て・解体時
株式会社九州重量 様 (建設業・工事業)

時間のかかっていたネジの焼き付き時の外し作業がネジ神様を使ってみたらビックリしました
軽い力でネジが外れました 配管屋さんとかに勧めています皆さんビックリしたと連絡が有ります

対象商品:
22574195
2021-12-25
用途:
機械のメンテナンス時
高橋食品工業株式会社 様 (製造業)

M24のボルトが折れてしまい、鉄工所でガスバーナーで炙ってもらい、ボルトに穴を開けてもらいましたが外れませんでした。しかしネジ神様を使用すると少しずつボルトが動き、最後は力技で外すことが出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
22574195
2021-09-04
用途:
ステンレスカプラの咬みつき

旋盤で固定して600のモンキーで全体重をかけて回してもビクともしなかったステンレスカプラ
スプレーして数日放置したら腕の力だけでスルリと回ってくれました
相手が特殊部品だったので本当に助かりました まさに「神様」です

2人が参考にしています
対象商品:
22574195
2021-11-18
用途:
外れないSUSボルトなどに
製造業

締めすぎあるいは焼きが入って緩まないSUSボルトに使用。
CRCなどの潤滑剤と何が違うのか解らないが、CRC塗布放置でもかじり相になるボルトが、これだとすんなり緩む。高いけど、助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする