P1/KKPPP/TNU/TF/KTV ウィルデン エアー式ダイアフラムポンプ ウィルデン 22574335

ウィルデン エアー式ダイアフラムポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22574335 品番P1/KKPPP/TNU/TF/KTV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥223,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自のエアー機構により、ポンプの停止を起こしません。完全自吸式で空運転も可能。
電力源がエアーの為、防爆エリアでも使用可能。部品点数が少ない為、メンテナンスが簡単。
スラリー、高粘度液でも運搬可能。締切運転でも問題なし。オイルフリー。

接続口径(吸込・吐出)1/2PT、(エアー供給)1/4NPT、(排気)1/2NPT 材質(本体)PVDF 材質(ボール)PTFE 吸入揚程(m)自吸能力・ドライ用:ラバーダイヤフラム/6.1(max)、TPEダイヤフラム/5.8(max)、テフロンダイヤフラム/5.18(max) 材質(Oリング)PTFE 最大通過物径(Φmm)1.6 材質(ダイアフラム)PTFE

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする