タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
2PNCT延長コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22574563
品番
10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寒冷地適応型。
EPゴム使用でとてもやわらかです。
最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)
10
色
黒
電線仕様-種別
2PNCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
許容温度(℃)
電線/-20〜90