※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-7延長コード(十字型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22574825 品番 0.35m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)0.35 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
現場でグラインダー等延長コードが必要な時に使用しています。

値段が安いので品質が心配でしたが、コードも柔らかく商品はしっかりした物でした。
次回も注文予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする