防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22575245 品番 0.35m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)0.35 特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする