屋外用3相200V延長コード

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22575263 品番 3S200V-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。

長さ(m)1 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 質量(g)0.58 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 250V 使用場所屋外 特性防雨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33024731
2023-11-22
用途:
自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機を工場外へ移動しての屋外の設備の修理に大変活躍してくれました!

対象商品:
33024747
2023-05-31
用途:
ミシンの設置に
卸売・小売業

工場の移転により急遽コードが必要となり、工事すると沢山の出費ですがこちらの商品を購入しただけで、今はミシンも十分な働きをしてくれています

対象商品:
22575297
2023-06-06
用途:
雨水排水ポンプの電源確保用
丸建リース株式会社 様 (サービス業)

地面に這わせて10か月現状問題なし。ケーブルは柔らかめで使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
22575288
2023-09-15
用途:
機械の動力確保
農・林・水産業

元々使用していたコードの調子が悪く、代替えとして。問題なく使えています。

対象商品:
22575288
2022-06-03
用途:
機械の電源

設備保全活動中痛みが発見され購入しました。即納され助かっています。

対象商品:
33024731
2022-03-01
用途:
工作機械に使用
建設業・工事業

200Vの延長コードが欲しくて購入しました。
思った以上に太くて、丈夫なコードで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22575297
2022-02-04
用途:
育苗器(三相200V 2.3KW)への延長用
農・林・水産業

まだ使っていませんが、太くて丈夫そう、容量も十分ありそうです。籾摺り機(三相200V 2.8KW)に使っているケーブルより太いです。作りもしっかりしています。気に入りました。

対象商品:
33024731
2021-01-30
用途:
災害復旧時
轟ファーム 様 (農・林・水産業)

災害時は勿論ですが、いざというときにも重宝してます。
各種長さで準備しており、用途に合わせて仕様してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする