ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の グリース用注入器
ダイキン潤滑機設の グリースポンプ
グリース充填ポンプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22578815
品番
FM3-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途
建設機械、工作機械に使用されています。
仕様
使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)
2.4
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
-10〜50
吐出圧力(MPa)
4.5
操作力(N)
147
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm
3
/ストローク)
9