ゴミ袋 10枚入

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード22579445 品番45L 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)45 厚さ(mm)0.015 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質高密度ポリエチレン 用途ごみ処理、保管など 入数(枚)10
化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
普通にゴミ袋として使えます。
金融・保険業

一般的によく使う大きさの45Lゴミ袋。
家庭の1回分のゴミ出しに適した大きさです。
厚みはさほどありませんが強度は問題なさそうです。
10枚入りなので,家庭での使用にちょうどいいくらいですね。

2025-05-18
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

お得に購入出来てたすかります。たまに色やサイズにより欠品や納期遅れがあるので、ちょっと悩みます。

2025-04-11
用途:
店舗用
卸売・小売業

店舗ゴミ袋として利用ですが、市町村のゴミ袋のほうが厚いが料金はそんなに変わらないのでもう少し安いといいです

2025-03-23
用途:
ゴミ袋
運輸・通信業

普段使用するゴミ袋として、購入。問題なく使用できそうです。

2025-05-27
用途:
清掃
建設業・工事業

100均でよく購入してますが、モノタロウで購入。
今後もリピよていです。

2024-11-25
用途:
日々の紙屑処理
建設業・工事業

使いやすくじょうぶでありがたく使わせていただいております

対象商品:
22579445
2021-11-10
用途:
ゴミ入れ
千里香 様 (サービス業)

100円ショップより厚みがあり、
この商品を見つかって良かったと思います。

追加注文10枚入x100 購入しました。

今後も定期的に購入するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
22579445
2021-11-19
用途:
ゴミ出し

アルミ缶の廃品回収に使用。100均よりも安くて強度は充分。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする