ゴミ袋 10枚入

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード22579488 品番90L 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)90 厚さ(mm)0.02 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質高密度ポリエチレン 用途ごみ処理、保管など 入数(枚)10
化学物質安全性参考資料:(0.5MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
ゴミ清掃

この0.02mmがコスパ、自分の使用用途とあっていました。0.04mmも買いましたがオーバースペックのような気がしました。

2025-05-01
用途:
内装業ゴミ
建設業・工事業

毎月購入させていただいてます。
耐久性問題ありません。

2024-10-25
用途:
事務所の消耗品
製造業

頻繁に使用するため、価格も安いので何度もリピートしています。

2024-12-19
用途:
会社のゴミ袋
製造業

安くて使いやすいです。事務所内で使用しているのですが破れません。

2024-09-04
用途:
作業場でのごみな回収
製造業

丈夫で破れぬくい上、値段も安い たいへん助かってます。

対象商品:
22579497
2022-03-18
用途:
作業時に不要になった包装パックを廃棄する時に使用
藤原運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

沢山パックを入れると破れるかどうか心配しましたが全然丈夫で廃棄時も破れることなくバッカン捨てれます。良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
22579497
2021-06-20
用途:
畑で良く使います

収穫した野菜を入れたり、野菜クズを入れて運んだり。オフシーズンのタイヤを入れるのにも使っています。

2020-06-09
用途:
庭のそうじ
製造業

100均一のゴミ袋よりも枚数が多く助かります。安売りの時や他の商品を購入するついでに買うのが良いかと思います。単独注文で送料500円を払ってまで注文するものではありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする