- ゴミ袋 モノタロウ 22579533

 

- ゴミ袋 モノタロウ 22579533
- ゴミ袋 モノタロウ 22579533
- ゴミ袋 モノタロウ 22579533
- ゴミ袋 モノタロウ 22579533
モノタロウ

ゴミ袋

(799件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.018
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1箱(100枚)注文コード22579533品番-
お一人様 2点まで
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。

用途ゴミ処理など容量(L)70厚さ(mm)0.018寸法(横×縦)(mm)800×900材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、1が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ニトリルゴム手袋:35779134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:799
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22579506
2026-02-06
用途: 自動車整備
その他業種

以前はモノタロウ製の半透明のタイプのものを使用していたが、こちらの方が伸びる?素材で尖った箱の角が当たっても破れづらく、当方の使用用途には合っていると感じた。

2026-02-04
用途: 日々の会社のゴミ捨てに使用
卸売・小売業

袋の厚みも十分で、破れる事無く使用出来ています。 取り出し口がテープで貼られている為か取り出し口を開封する時は少し手間かな・・・・。 また、欠品する事が多くて在庫がある時に購入するのが一番です!!

1が参考にしています
2026-03-11
用途: ゴミ捨て
農・林・水産業

こちらの袋に入れて空気を抜くと規定のゴミ袋に直接入れるより2倍容量が増えます。
とても使い勝手が良いです。

2026-02-25
用途: しっかりしています。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みがあり切れたりすることがなく毎回リピートしています。
市販ではこの厚みの物はあまりないと思います。

対象商品 : 45557881
2026-01-22
用途: 自宅片付けに使用
メイクストーン自動車

自宅片付けに使用しました。
大変頑丈で破れないです。
100枚入りでとても経済的に安く、助かりました。
また、注文したいと思います。

2025-12-02
用途: ゴミ袋
エンケイ株式会社製造業

事務所内のゴミ箱に設置、毎日利用するものなので役立っています。

2が参考にしています
対象商品 : 22579515
2025-12-11
用途: ゴミ収集他

日々のゴミを集めたり、季節用品の扇風機やストーブのほこりよけとしてかぶせたり使用しています。
薄いので、除草した草や尖ったものをいれると裂けたりするのですが、普段使いには十分です。

対象商品 : 22579515
2026-02-17
用途: 分別
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くなく程よい暑さでたいへん重宝してます
45と70を2セット買いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
MCCP及びPFCAは含まれていますでしょうか。
回答:
MCCP・PFCA・界面活性剤については含まれておりません。
2024-11-01
質問:
箱のサイズを教えてください。
回答:
箱のサイズは、幅235 長さ355 厚み30 (mm) です。
2024-11-01
質問:
安全データシートは発行可能でしょうか。
回答:
商品ページの「化学物質安全性参考資料」よりご確認ください。
2024-11-01

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする