- ゴミ袋 モノタロウ 22579542 - ゴミ袋 モノタロウ 22579542 - ゴミ袋 モノタロウ 22579542 - ゴミ袋 モノタロウ 22579542

ゴミ袋

(799件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 22579542 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。

容量(L)90 厚さ(mm)0.02 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 用途ゴミ処理など タイプシャカシャカタイプ 入数(枚)100
化学物質安全性参考資料:
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、1人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ニトリルゴム手袋:35779134

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 799
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22579506
2026-02-06
用途:
自動車整備
その他業種

以前はモノタロウ製の半透明のタイプのものを使用していたが、こちらの方が伸びる?素材で尖った箱の角が当たっても破れづらく、当方の使用用途には合っていると感じた。

2026-03-11
用途:
ゴミ捨て
農・林・水産業

こちらの袋に入れて空気を抜くと規定のゴミ袋に直接入れるより2倍容量が増えます。
とても使い勝手が良いです。

2026-02-25
用途:
しっかりしています。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みがあり切れたりすることがなく毎回リピートしています。
市販ではこの厚みの物はあまりないと思います。

2026-02-04
用途:
日々の会社のゴミ捨てに使用
卸売・小売業

袋の厚みも十分で、破れる事無く使用出来ています。 取り出し口がテープで貼られている為か取り出し口を開封する時は少し手間かな・・・・。 また、欠品する事が多くて在庫がある時に購入するのが一番です!!

1人が参考にしています
対象商品:
45557881
2026-01-22
用途:
自宅片付けに使用
メイクストーン自動車 様

自宅片付けに使用しました。
大変頑丈で破れないです。
100枚入りでとても経済的に安く、助かりました。
また、注文したいと思います。

2025-12-02
用途:
ゴミ袋
エンケイ株式会社 様 (製造業)

事務所内のゴミ箱に設置、毎日利用するものなので役立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
22579515
2025-12-11
用途:
ゴミ収集他

日々のゴミを集めたり、季節用品の扇風機やストーブのほこりよけとしてかぶせたり使用しています。
薄いので、除草した草や尖ったものをいれると裂けたりするのですが、普段使いには十分です。

対象商品:
22579515
2026-02-17
用途:
分別
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くなく程よい暑さでたいへん重宝してます
45と70を2セット買いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
MCCP及びPFCAは含まれていますでしょうか。
回答:
MCCP・PFCA・界面活性剤については含まれておりません。
2024-11-01
質問:
箱のサイズを教えてください。
回答:
箱のサイズは、幅235 長さ355 厚み30 (mm) です。
2024-11-01
質問:
安全データシートは発行可能でしょうか。
回答:
商品ページの「化学物質安全性参考資料」よりご確認ください。
2024-11-01

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする