90L 透明 業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L モノタロウ 22579612 90L 透明 業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L モノタロウ 22579612

業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード22579612 品番90L 透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)90 用途ゴミ処理、保管など 材質リニア低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(縦×横)(mm)1000×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22579612
2019-08-20
用途:
草刈り作業時の片付けに
その他業種

厚くて丈夫なので
小枝でも破れずに入れられます。
90リットルなので
量もたっぷりです。
作業にぴったりでした!

袋を結ぶのに少し滑るので
素手で結びました。

これくらいの厚さか少し薄いくらいで
取っ手付きの形状があればいいなと
思いました!

対象商品:
22579612
2019-07-11
用途:
金魚を輸送する時の水漏れ防止として使用しました。
三宅歯科技工室 様 (医療・福祉・介護関連業)

金魚を輸送する時の水漏れ防止の目的で、金魚用のポリ袋のカバーとして使用しました。十分な大きさと厚みがあったので、無事水や酸素が漏れることなく送ることが出来ました。

対象商品:
22579612
2019-06-30
用途:
作物の一時的保護に
農・林・水産業

長雨や寒暖差がある時に作物の一時的保護用に使用しています。サイズが大きいので切って使用もできて便利です。厚さも丁度よく一時的保護には適していると思います。

対象商品:
22579603
2019-06-27
用途:
工場の清掃時に使用
木村印刷株式会社 様

厚手で大きさも希望通りで、今まではホームセンターで購入していましたが、モノタロウのほうが随分廉価でした。金額上これだけ購入というわけには行きませんが、今後は何か購入時に合わせて購入することにします。

対象商品:
22579612
2019-07-17
用途:
粉塵ゴミ清掃時
アイランドパラダイス 様

厚みがあり破れにくく、価格も安く買えるのでいつも購入しています。

対象商品:
22579612
2019-04-22
用途:
ゴミ入れ
医療・福祉・介護関連業

何度かリピートしていますが、破れにも強く、満足しています。

対象商品:
22579612
2019-01-25
用途:
収納
株式会社スタジオイクイプメント 様

1500ccクラスのスタッドレスタイヤや夏用タイヤの保管用。
厚みも充分あり問題なく使用できた。
密閉できるのでゴムの劣化も少なくて済みそう。

対象商品:
22579612
2019-01-04
用途:
庭木の剪定後のゴミ出し

庭師さんの都合がつかず、自力で剪定。サムライ弁慶20110073.はしご兼用脚立01784843.ラチェット式剪定鋏40235772.ゴーグル型保護メガネ04534705.ハンドクリーム11730766.手袋19079077.トッブジン88386873も買い揃えた。シュロ縄は買い忘れたが、ポリ袋6パック準備した。
集積場所まで運んだり積み上げても裂ける事なく、安価で非常に使い勝手が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする