はかりマス

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22579962 品番
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。

容量(L)10 白半透明 材質ポリプロピレン 形状丸形 高さ(mm)300 口径(Φmm)255 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22579962
2026-02-10
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として消毒薬の希釈用に

◆数字が見やすくハッキリしていて、希釈作業がしやすいから。

2026-02-10
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として消毒薬の希釈用に

◆文字が大きくてとても見やすいため、消毒薬の希釈作業がしやすく、とても重宝しております。

2025-07-04
用途:
薬品の混合・移し替え
製造業

10L目盛りがかなり上部に記載されており、10L目盛まで液を入れた場合、移送は困難だと感じた。
全体的な使い勝手は良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
22579962
2024-03-20
用途:
自動車のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

抜けた量を知りたかったので購入。目盛りもまずまず正確でした。

対象商品:
22579962
2024-02-12
用途:
水の計測に使用します。
太洋基礎工業株式会社 様

なにも問題ありません。計測しやすく思った通りの商品でした。

対象商品:
22579962
2023-07-13
用途:
除草剤、消毒の散布
製造業

10Lと5升の目盛りがカラーで見やすく、注ぎ口もこぼれない形状で
作業性がグーンとアップし、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22579962
2023-04-13
用途:
農薬希釈
農・林・水産業

メモリも分かりやすいし持ち手もしっかりしているので使い勝手が非常に良い。

対象商品:
22579962
2022-04-21
用途:
水の計量
農事組合法人 ファームつばたえ 様 (農・林・水産業)

5年前に購入した物が劣化して破損したため同じものがあったので購入した。肉厚で使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする