バケツ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22580005 品番 10号
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

容量(L)15 材質亜鉛鉄板 形状丸形 口径(Φmm)315 深さ(mm)278 板厚(mm)0.27 底径(Φmm)206 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22580014
2026-03-11
用途:
河川災害工事
建設業・工事業

大量の水が一度に酌めるので大変便利
以前はプラスチック製を使ってましたが、半年くらいで割れてました

対象商品:
17217612
2023-08-16
用途:
植木水やり
有限会社プレアデス 様

耐久性ありそうでいい感じです。
プラスティックでないのが何よりです。

2023-02-04
用途:
荷物入れ
肉じるや5 様 (飲食業)

丈夫で軽い使い勝手もよく重宝しています。
大きさも丁度いいです。

発送時の梱包もしっかりしていて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17217585
2022-01-10
用途:
牛舎で使用

牛への飼料給餌の際に使用しております。大きさがちょうど良く丈夫なため重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
17217585
2020-08-31
用途:
画材の整理
工房アマラ 様 (製造業)

強いし、重くないしばっちりです。追加注文させていただきました。

対象商品:
89570424
2020-07-15
用途:
洗車、掃除等で使用。

作りがしっかりしていて丈夫そうなので永く使えそうです。

対象商品:
22580014
2019-08-20
用途:
畜産用
農・林・水産業

軽くて使いやすい。容量も深みがあるので、給餌用としてつかっています。

対象商品:
89570424
2019-01-23
用途:
目土用の砂をいれて使用しております。
サービス業

かねでプラスチックのものですと。劣化が早いですが長く使用でき満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする