曜日別特売
‐ つるべバケツ 萬年 22580023

つるべバケツ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22580023品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。
井戸などの水汲み作業に。

容量(L)6材質亜鉛鉄板形状丸形口径(Φmm)215深さ(mm)195板厚(mm)0.25底径(Φmm)170商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22580023
2022-12-29
用途: 井戸水汲み上げ
教育・研究機関

使っていたものを紛失したため購入しました。ちゃんと使えています。

対象商品 : 22580023
2019-12-07
用途: 井戸の水を汲むときに。
医療・福祉・介護関連業

やはり井戸用のバケツなので、とてもすくい易かったです。
くみ上げるにもちょうどいい大きさです。

対象商品 : 22580023
2019-05-10
用途: 井戸の汲み取り
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。しかも丈夫そうで良かったです。

対象商品 : 22580023
2017-02-13
用途: 水の吊り上げ
東和建材

標準でついている吊具をかけるリングの強度が弱くすぐ開いてしまう。
本体は普通の金バケツで丈夫なだけに残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする