093A1P0150 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 22581493 093A1P0150 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 22581493 093A1P0150 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 22581493

(A)セパレーター 5/16 KCP

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード22581493 品番093A1P0150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
用途両面打放し用 質量(g)71 適合壁厚(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22581475
2023-11-28
用途:
コンクリート型枠の固定
サービス業

取付が簡単で、コンクリートの漏れもなくて使いやすいです。ただ、ナットが別注なので、できれば、個数指定で一緒に購入できるといいですね。

対象商品:
22581633
2021-01-10
用途:
ロングセパ
農・林・水産業

ロングセパを探していましたが、なかなかホームセンターなどでは、無いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする