コンドーテック
コンドーテックの 車庫まわり
コンドーテックの 車止め
コンドーテックの 吊具・チェーン
(A)ステンレス チェーン C/S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582464
品番
113A204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(m)
30
ピッチ(mm)
26
質量(kg/m)
0.248
チェーン径(Φmm)
4
使用荷重(kN[tf])
0.98[0.1]
外幅(mm)
13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験荷重(kN)
1.96以上