コンドーテック
コンドーテックの 車庫まわり
コンドーテックの 車止め
コンドーテックの 吊具・チェーン
(A)ステンレス チェーン C/S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582473
品番
113A205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長(m)
30
ピッチ(mm)
27
質量(kg/m)
0.406
チェーン径(Φmm)
5
使用荷重(kN[tf])
2.94[0.3]
外幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験荷重(kN)
5.88以上