コンドーテック
コンドーテックの 車庫まわり
コンドーテックの 車止め
コンドーテックの 吊具・チェーン
(A)ステンレス チェーン C/S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582482
品番
113A206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
全長(m)
30
ピッチ(mm)
31
質量(kg/m)
0.606
チェーン径(Φmm)
6
使用荷重(kN[tf])
4.9[0.5]
外幅(mm)
20.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験荷重(kN)
9.8以上