コンドーテック
コンドーテックの 車庫まわり
コンドーテックの 車止め
コンドーテックの 吊具・チェーン
(A)ステンレス チェーン 缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582498
品番
113A207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
全長(m)
30
ピッチ(mm)
34
質量(kg/m)
0.89
チェーン径(Φmm)
7
使用荷重(kN[tf])
5.9[0.6]
外幅(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験荷重(kN)
11.8以上