コンドーテック
コンドーテックの 車庫まわり
コンドーテックの 車止め
コンドーテックの 吊具・チェーン
(A)ステンレス チェーン 缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582516
品番
113A209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(m)
30
ピッチ(mm)
39
質量(kg/m)
1.554
チェーン径(Φmm)
9
使用荷重(kN[tf])
9.8[1.0]
外幅(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験荷重(kN)
19.6以上