DU706-000U-MB Daily Cleanフローリングワイパー300 CONDOR(山崎産業) 22583277 DU706-000U-MB Daily Cleanフローリングワイパー300 CONDOR(山崎産業) 22583277

Daily Cleanフローリングワイパー300

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22583277 品番DU706-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エラストマークッションで床面にフィット。
市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ本体 トラスコ品番819-0962 材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー 全長(mm)約1110 W 質量(g)約400 寸法(幅)約255mm 繰り返し・詰め替え対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量5以上のご注文無料
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
事務所で使用

中間地点で長さを調節できるものもありますが、短くして使用することは皆無でロックが弱いものだと使用中に短くなってしまいストレス。これは調節機能がないので、スムーズです。どのシートでも着用出来、事務所に数本置いて全員で掃除しています。

2人が参考にしています
対象商品:
22583277
2020-05-08
用途:
床掃除
教育・研究機関

支柱が伸縮(分解)するものは継ぎ目が弱く不安定ですが、本製品は1本で構成しているため、安定した圧がかけられてとても掃除がしやすく感じました。

13人が参考にしています
対象商品:
22583277
2017-11-24
用途:
職場内清掃
医療法人治徳会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて使いやすいです。耐久性はこれから使って確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする