WI702-000X-MB プロテック 高所用シルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 22583356 WI702-000X-MB プロテック 高所用シルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 22583356 WI702-000X-MB プロテック 高所用シルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 22583356 WI702-000X-MB プロテック 高所用シルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 22583356

プロテック 高所用シルバーワイパーP

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22583356 品番WI702-000X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

伸縮ポール(別売)の先端に取り付けて使用します。
高所のガラスや壁面の水吹き・吸水清掃が楽にできます。

トラスコ品番828-6088 材質プレート:PP、スポンジ:セルロース、グリップ:ポリアセタール 全長(mm)約330 質量(g)約290 寸法(幅)約170mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22583356 WI702-000X-MB 28537969 WI848-000X-MB プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP CONDOR(山崎産業) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-08
用途:
キャノピーの照明や壁面の清掃
株式会社小林商店 様

重さはありますが、大きさも丈夫さも手頃で使いやすいです。替のスポンジが欲しいのですが、検索しても出てきません。モノタロウさんでは取り扱いが無いのでしょうか?その点だけ残念です。製品は申し分ありません。

1人が参考にしています
2020-07-05
用途:
冷凍車の洗車用
その他業種

FRPの冷凍車ボディ洗車用に使って見ました。
長く伸びる棒と組み合わせて最強です。
ブラシと違ってスポンジなので傷の心配も無いと思います。
しかし、スポンジの取り付け部分がプラスチックなので、スポンジを折って絞らない方がいいと思いますね。2回絞ったらプラスチック部分が割れそうになりました。
それだけ気をつければ良い商品です。

対象商品:
22583356
2018-10-09
用途:
工場の清掃

プロテック伸縮ポールに接続して使用しています。
今まで手が届かなくて諦めていた部分の掃除が、楽に出来る様になったのでとても便利です。

このスポンジもかなり吸水性に優れているので水を吸わせることはもちろんのこと、拭き掃除の道具としても大変重宝します。
スポンジを簡単に取り外すことが出来るので、スポンジを洗うのも楽々です。

対象商品:
22583356
2017-12-20
用途:
工場内天井、窓の掃除時に使用しています。

同じメーカーのプロテック伸縮ポールに取り付けて使用しています。
ワイパーは軽いのですが、ポール3Mに取り付けて使用すると、重みで手が、疲れてきます。ポールの重さがもう少し軽ければと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする