FU690-000X-MB プロテック 高所用ブラシ首振り CONDOR(山崎産業) 22583374 FU690-000X-MB プロテック 高所用ブラシ首振り CONDOR(山崎産業) 22583374 FU690-000X-MB プロテック 高所用ブラシ首振り CONDOR(山崎産業) 22583374 FU690-000X-MB プロテック 高所用ブラシ首振り CONDOR(山崎産業) 22583374 FU690-000X-MB プロテック 高所用ブラシ首振り CONDOR(山崎産業) 22583374

プロテック 高所用ブラシ首振り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22583374 品番FU690-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

網目繊維が隙間に入り込み汚れを掻き取ります。
便利なヘッド可動タイプです。
伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所作業が楽に行えます。

トラスコ品番787-8664 材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP、グリップ:ポリアセタール 毛:グリーン 質量(g)約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×410×90 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22583374
2023-02-10
用途:
高所の天井掃除
おそうじ本舗徳島阿南店 様

長尺のパイプにつけて使用しました。女性でも軽々と使えました。ブラシが柔らかく天井に傷とかがつかなくて重宝しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする