軽自動車用サイドミラー

(196件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 曲率半径1400R 材質ポリプロピレン 注文コード22583873 品番KM35-274
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は曲率半径・材質など25種類から選べます 他の種類を見る

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

材質ポリプロピレン 適合車種エブリイ、スクラム DA64V(H17.8〜)右、DG64V 右 主な適合純正品番84701-68H00-5PK 取付方式専用ブラケット 外径(mm)190×190 曲率半径1400R
注意
※一部 適合しない場合がございます。車輌情報より適合ご確認が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22583812
2026-03-18
用途:
S211Pハイゼットの予備品
松尾農場 様 (農・林・水産業)

予備品として左右を購入しました。害獣対策メッシュにぶつけて壊れたら、運転出来ないので。
アクティHA8/9対応品の展開を望みます。

2025-03-13
用途:
ミラーの交換

屋根からの落雪で壊れてしまった軽トラックのミラーの交換で使用しました。
簡単に交換でき満足してます。

2人が参考にしています
2024-12-16
用途:
自動車整備関係
株式会社かるこ 様

農作業用に親戚の車の部品交換の為に購入 古い車種なので少し割高な感じでした。交換はねじだけなのでスムーズでした

2024-10-12
用途:
ミラー交換
ディオスワークス 様 (サービス業)

サンバートラックTT1にぴったりでした。交換もドライバー一本でOK

対象商品:
38949136
2024-07-29
用途:
農作業
サービス業

ダイハツハイゼットに、何ら問題無く取り付け完了。作業時間5分ぐらい。

対象商品:
38949206
2024-05-27
用途:
劣化したパーツの交換
その他業種

製品の精度は良好で車体へのフィッティングも良いと思います。他の方のレビューにあった鏡面の歪みは気になりませんでした。気になった点は可動部分の嵌合が緩いように感じられました。

対象商品:
38949102
2023-07-26
用途:
劣化したドアミラーの交換
有限会社ペルセフォン 様 (建設業・工事業)

割れた取付を接着したり、白くなった表面をブラストしてワックスをかけたりしましたが、新品パーツにはかないません。費用にしても、交換する方が遥かに安いです。交換がお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
38949102
2023-10-14
用途:
ミラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ミラーの付け根に亀裂があり、交換しました。取付は特に問題なくできました。安価に購入出来、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする