ホットスティック

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10kg) 注文コード 22583898 品番 HB-40S-BK-10K
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ

寸法(Φmm×Lmm)7×100 収納本数(本)約2500 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17620137
2026-01-05
用途:
工作
その他業種

問題なく使えました。この価格で他社品と遜色ありません。

対象商品:
17620137
2023-11-04
用途:
ちょっとした修正作業に使用
有限会社佐藤電機工業 様

あんまり多く必要としなかったので、とても良いと思います。

対象商品:
17620137
2020-07-08
用途:
発泡スチロールの接合
サービス業

gootのホットボンド(注文コード#17619954、品番HG-25)は指で押し出す方式なので、半分に切る必要があります。最初から5cm仕様があると便利です。

2020-04-27
用途:
子どもの工作
その他業種

手持ちのグルーガンにピッタリサイズの物でしたので、使いやすく、また種類もたくさんあったので楽しく選べました。

対象商品:
17620155
2019-10-20
用途:
グラスタワーの作成時
オーバーレコード株式会社 様 (その他業種)

2ヶ月近く屋外に設置するため、接着力の強いものを探していました。今まで使った中で一番良いです。

対象商品:
17620137
2019-06-29
用途:
飾り付け

本体と変え芯とのセットで価格の安い物を準備して欲しい。

対象商品:
17620146
2023-09-07
用途:
工作品の接着

自作の各種工作品の接着に使用
熱で溶けるボンドなのでn加熱すれば何回でもやり直しがきく半面、夏場に勝手に柔らかくなってはがれることもあるので、使用する環境に注意ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
17620146
2019-01-29
用途:
ダンボールの接着
サービス業

DIYでダンボールの接着に使用しましたが特に問題はなく。ですが持っているグルーガンが低温タイプのため接着が若干甘いのかも?
失敗した時に剥がせるのでこれはこれで良し。
もう少し長ければ尚良しですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする