※商品画像
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ槽
角型はんだ槽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22583986
品番
POT-100C
参考基準価格(税別)
¥153,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
350
溶解はんだ量(kg)
約5.5
トラスコ品番
112-9956
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
440
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)91×60×135
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)