※商品画像

角型はんだ槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22584004 品番POT-200C
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示

最高温度(℃)400 溶解はんだ量(kg)約9.5 材質(はんだツボ)SUS316 消費電力(W)650 定格電圧(V)100 AC 50/60Hz 制御方式PID 電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターニクロムヒーター 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする