画像準備中

角型はんだ漕

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22584022 品番POT-400C
参考基準価格(税別)¥543,600 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策

最高温度(℃)400 溶解はんだ量(kg)約50 トラスコ品番849-8547 材質(はんだツボ)鋳鉄 質量(kg)43(コードを除く) 定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz 制御方式PID 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300 電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無) ヒーターシースヒーター 消費電力(kW)4 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする