※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D表示はんだこて

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22584196 品番RX-802AS コテサキナシ
参考基準価格(税別)¥54,702 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146 消費電力(W)(本体)80、(こて部)72 トラスコ品番485-4527 セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V)(ステーション部)24 AC 電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター(こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃)±5(無負荷時) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗(こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃)50〜450
注意
※こて先は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする