画像準備中

プリヒーター 熱風式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22584232 品番XPR-610
参考基準価格(税別)¥155,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策

仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属 適合(基板サイズ)150mm×オープンエンド トラスコ品番112-9981 消費電力(W)590 定格電圧(V)100 AC 50/60Hz 範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58 風量(m3/min)0.23(ファン性能) 電源コード(m)1.5(インレット3芯コード) ヒーターニクロム 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)室温〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする