サイクロンスティック型クリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22584713 品番 TC-EA35W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能

付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm)約225×155×1020 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)270 スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m)約4.5 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)約0.6 運転音(dB)約75以下(参考値) 集塵方式サイクロン式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22584792
2024-03-04
用途:
掃除
サービス業

吸い込む力が弱いし 買って損した
見た目で購入したけど これは無い

対象商品:
22584713
2016-06-09
用途:
裁縫の糸くず清掃
サービス業

ごみが見えるのがよい。思ったよりパワーがあります。音がちょっとうるさいのが難点。全体によかったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする