※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット シングルプレート用シャフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22584826
品番
FSM3A150-12S
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質
SUS304
長さ(mm)
150
質量(g)
132
シャフト径(Φmm)
12
取付ピッチ
M3-8P
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード