※代表画像

FSBSP200-12S センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 22584896 FSBSP200-12S センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 22584896

センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22584896 品番 FSBSP200-12S
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

材質SUS304 シャフト径(Φmm)12 長さ(mm)200 タイプフラット取付 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22584905
2023-04-26
用途:
四角のステンレスパイプを固定
笹口写真事務所 様 (サービス業)

照明を柔らかくするためにトレーシングペーパーを貼るために、写真撮影のため四角形のパイプで大きな枠を作って、こちらの部品で固定しています。強度もちょうどよくとても重宝しています。

対象商品:
22584905
2021-12-25
用途:
壁に糸を通して使うのに重宝
農・林・水産業

丈夫な糸を壁に穴をあけて遠し利用するために購入した。近くの店では取り扱いがなく、ようやくたどり着いた道具でした。このような道具がないと糸はたちまち切れてしまうので
便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする