FSBLP150-12S センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 22584914

※代表画像

FSBLP150-12S センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 22584914
FSBLP150-12S センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 22584914

センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプサイド取付
質量(g)77
内容量1個注文コード22584914品番FSBLP150-12S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

材質SUS304シャフト径(Φmm)12長さ(mm)150タイプサイド取付質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22584905
2023-04-26
用途: 四角のステンレスパイプを固定
笹口写真事務所サービス業

照明を柔らかくするためにトレーシングペーパーを貼るために、写真撮影のため四角形のパイプで大きな枠を作って、こちらの部品で固定しています。強度もちょうどよくとても重宝しています。

対象商品 : 22584905
2021-12-25
用途: 壁に糸を通して使うのに重宝
農・林・水産業

丈夫な糸を壁に穴をあけて遠し利用するために購入した。近くの店では取り扱いがなく、ようやくたどり着いた道具でした。このような道具がないと糸はたちまち切れてしまうので
便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする