※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585097
品番
FSATF030-S
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
タイプ
フルガード(フラット取付)
質量(g)
50
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード