※代表画像

FSA08-04S センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 22585158 FSA08-04S センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 22585158

センサブラケット アルミフレーム用ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22585158 品番 FSA08-04S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。

材質SUS304 厚さ(mm)3 質量(g)5 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22585185
2021-01-24
用途:
繋ぎ
SUNSHINE STATE 様

アルミ製で、厚み、大きさもちょうど良く使い勝手が良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする