※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット クランプタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585246
品番
FSCHL025-S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
3.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本
タイプ
タテ
質量(g)
56
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード