※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22585264
品番
FSBX-2S
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
99
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード