※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の フォト・マイクロセンサ
センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
センター
注文コード
22585316
品番
FSPLS-04S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本、M3×10×2本
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
12
タイプ
センター
適合センサ
オムロン社:EE-SX、SUNX社:PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード