※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレート
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個
適合センサ
オムロン社:E3NC-LH02
注文コード
22585386
品番
FSLBS035-S
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・適合センサ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個
タイプ
ストレート
質量(g)
39
適合センサ
オムロン社:E3NC-LH02
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード