※代表画像

FSLFF025-S センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所 22585578 FSLFF025-S センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所 22585578

センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフルガード 付属品セムスビス(SUS×M7)M4×35×2本、板ナット(SUS304)×1個 適合センサオムロン社:ZX0-LD300・ZX0-LD600・ZX1-LD300・ZX1-LD600 注文コード22585578 品番FSLFF025-S
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はタイプ・付属品・適合センサなど28種類から選べます 他の種類を見る

高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。

材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M4×35×2本、板ナット(SUS304)×1個 タイプフルガード 質量(g)356 適合センサオムロン社:ZX0-LD300・ZX0-LD600・ZX1-LD300・ZX1-LD600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする