※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 反射板用(OMRON社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585657
品番
FSRBL025-S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
タイプ
L
質量(g)
26
適合センサ
オムロン社:E39-R21
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード