※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585754
品番
FSLJF045-S
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M4×40×2本、板ナット(SUS304)×1個
タイプ
フルガード
質量(g)
278
適合センサ
キーエンス社:LR-TB5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード