※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585982
品番
FSLRZ040-S
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、板ナット(SUS304)×1個
タイプ
Z
質量(g)
43
適合センサ
オプテックス・エフエー社:BGS-HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード