※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22586043
品番
FSRDS045-S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M4×8×2本
タイプ
ストレート
質量(g)
75
適合センサ
オプテックス・エフエー社:P250F・V-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード