画像準備中

HC粘着マット 600×1200mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10冊) 注文コード 22586183 品番 NMT-30W(大)
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。

寸法(mm)600×1200 フィルム厚さ(μm)50 用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする