No.2802 DC/ACインバーター 大橋産業(BAL) 22586253 No.2802 DC/ACインバーター 大橋産業(BAL) 22586253

DC/ACインバーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22586253 品番No.2802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 質量(g)230 最大出力(W)150 定格出力(W)120(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×33 USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 入力方式(電源)アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22586253
2019-03-07
用途:
車でのノートパソコンの充電用

ノートパソコンの機種によっては、充電できない機種もあるすべてのノートパソコンでの充電を考えたらもワンランク上の300Wのほうが無難

1人が参考にしています
対象商品:
22586253
2019-06-02
用途:
車でノートパソコン充電
サービス業

ワット数と値段で購入。個人的にですがファンの音が大き過ぎる思いました。別の車で使っているかなり古い物がファンレスなので、なぜファンがついているのだろうと思ってしまいました。

対象商品:
22586253
2017-11-14
用途:
車内でのパソコン用電源
サービス業

コンパクトで軽いのが良いですが、冷却ファン付きなので電源スイッチがあると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする