サニプラン
サニプランの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
サニプランの 泡洗浄機
発泡洗浄器サニプラン フォーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22586348
品番
901196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
きめ細かい泡を作ります
軽くて操作性に優れる
容量(L)
洗剤液:最大40
本体質量(kg)
19.7(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×41×104
ホース長さ(m)
エアホース約10/ノズルホース:約6
材質(内容器)
タンク:プラスチック製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。