A216120 おしぼりタオル10P テンダイ 22586463

おしぼりタオル10P

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) ピンク 注文コード22586463 品番A216120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいシンプルなおしぼりタオル。
薄手なので、しぼりやすく乾きも速い。
清潔感のあるカラー展開。

ピンク 寸法(cm)28×40 材質綿100% 質量(g)25/枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
サロンでお客様に使用していただくのに使用。
有限会社小松電機 様

数回使用すると変色、型崩れするので、使い捨てとして使用している。使いやすくて便利。

2025-03-13
用途:
袋詰め時
卸売・小売業

机をふき取る際などに重宝しています。
綺麗にふき取れるので満足です。

対象商品:
22586436
2022-10-14
用途:
惣菜調理時の手拭きタオルに使っています
卸売・小売業

薄さが丁度よく絞るのに楽です
汚れも白は目でみてもわかるので衛生的だと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする